Prix : 149,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 149,95 $ ch.
- Acheter 5+ 139,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ressort en acier réduit les transmissions de vibrations plus efficacement que les performances s’améliorent avec les plus grandes déviations. Détournements de printemps sont à 2 - 6 fois mieux que les produits en caoutchouc. Cintres ont tasses LDS en caoutchouc sous les ressorts et une bague en caoutchouc saillie prévenir la transmission du sonore, même si les tiges de suspension ne sont pas parfaitement centrés. Charge maximum 750-1000 lb 4 "L x 4-3/4 » W x 7-1/4 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre supérieur de la vis/tige 3/4 po
- Largeur 4,75 po (12,07 cm)
- Déviation maximale 1,00 %"
- Longueur 4 po (10,16 cm)
- Plage de capacité de charge 500 - 1000 lb
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Hauteur 7,25 po (18,42 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Ressort suspension Mount
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Caoutchouc/printemps
- Numéro de référence du fabricant HS-B-1000
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
129,00 $
Printemps de Vibration Isolation Hanger - 4" L x 4-3/4" W x 7-1/4 « H bleu
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires