Prix : 34,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Conforme à ISO & britannique Standard BS228/7
Poids &Dimensions
- Largeur 2,01 po (5,11 cm)
- Profondeur 2,01 po (5,11 cm)
- Hauteur 1,1 po (2,79 cm)
- Poids 0,396 lbs (.18 kg)
- Alésage (D) 20MM dans
- Diamètre du moyeu 34MM dans
- Largeur de la dent 0,29 po (.74 cm)
- Longueur 2,01 po (5,11 cm)
- Longueur à travers l’alésage 28MM
- Pitch 1/2 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 08BS12HX20
- Nombre de dents 12
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 08BS12HX20, métrique, 1/2" Pitch, 20MM fini alésage, 12 dents
34,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit