Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Conforme à ISO & britannique Standard BS228/11
Poids &Dimensions
- Largeur 2,3 po (5,84 cm)
- Profondeur 2,3 po (5,84 cm)
- Hauteur 0,98 po (2,49 cm)
- Poids 0,59 lbs (.27 kg)
- Alésage (D) 16MM dans
- Diamètre du moyeu 37MM dans
- Largeur de la dent 361 po (.92 cm)
- Longueur 2,3 po (5,84 cm)
- Longueur à travers l’alésage 25MM
- Pitch 5/8 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 10BS11HX16
- Nombre de dents 11
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 10BS11HX16, métrique, 5/8" Pitch, 16MM fini alésage, 11 dents
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit