Prix : 255,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Conforme à ISO & britannique Standard BS228/15
Poids &Dimensions
- Largeur 7,02 po (17,83 cm)
- Profondeur 7,02 po (17,83 cm)
- Hauteur 1,97 po (5 cm)
- Poids 9,48 lbs (4,31 kg)
- Alésage (D) 35MM dans
- Diamètre du moyeu 108MM dans
- Largeur de la dent 0,637 po (1,62 cm)
- Longueur 7,02 po (17,83 cm)
- Longueur à travers l’alésage 50MM
- Pitch 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 16BS21X35
- Nombre de dents 21
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 16BS21X35, métrique, 1" Pitch, 35MM fini alésage, 21 dents
255,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit