Prix : 41,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,92 po (4,88 cm)
- Profondeur 1,92 po (4,88 cm)
- Hauteur 0,63 po (1,6 cm)
- Poids 0,32 lbs (.15 kg)
- Alésage (D) 5/8 en
- Diamètre du moyeu 1,5 po (3,81 cm)
- Largeur de la dent 0,11 po (.28 cm)
- Longueur 1,92 po (4,88 cm)
- Longueur à travers l’alésage 625 %"
- Pitch 1/4 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 25BS23HX5/8
- Nombre de dents 23
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roue dentée TRITAN 25BS23HX5/8, pas de 1/4 po, alésage fini de 5/8 po, 23 dents
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit