Prix : 21,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Alésage de plaine permet simple réalésage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,26 po (5,74 cm)
- Profondeur 2,26 po (5,74 cm)
- Hauteur 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 0,39 lbs (.18 kg)
- Alésage (D) 1/2 en
- Diamètre du moyeu 1,719 po (4,37 cm)
- Largeur de la dent 168 po (.43 cm)
- Longueur 2,26 po (5,74 cm)
- Longueur à travers l’alésage 0,75 %"
- Pitch 3/8 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 35B18HX1/2MPB
- Nombre de dents 18
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 35B18HX1/2MPB, terrain de 3/8", 1/2" plaine d’alésage, 18 dents
21,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit