Prix : 18,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend les vis de réglage 2. Aucuns clavette de dents ne trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. . Comprend une rainure encastrée dans le moyeu pour le dédouanement de la chaîne.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,5 po (3,81 cm)
- Profondeur 1,5 po (3,81 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Poids 0,16 lbs (.07 kg)
- Alésage (D) 1/2 en
- Diamètre du moyeu 1,062 po (2,7 cm)
- Largeur de la dent 284 po (.72 cm)
- Longueur 1,5 po (3,81 cm)
- Longueur à travers l’alésage 875 %"
- Pitch 1/2 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 40BS09HX1/2
- Nombre de dents 9
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roue dentée TRITAN 40BS09HX1/2, pas de 1/2 po, alésage fini de 1/2 po, 9 dents
18,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit