Prix : 18,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. . Comprend une rainure encastrée dans le moyeu pour le dédouanement de la chaîne.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,5 po (3,81 cm)
- Profondeur 1,5 po (3,81 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Poids 0,16 lbs (.07 kg)
- Alésage (D) 5/8 en
- Diamètre du moyeu 1,062 po (2,7 cm)
- Largeur de la dent 284 po (.72 cm)
- Longueur 1,5 po (3,81 cm)
- Longueur à travers l’alésage 875 %"
- Pitch 1/2 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 40BS09HX5/8
- Nombre de dents 9
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Roue dentée TRITAN 40BS09HX5/8, pas de 1/2 po, alésage fini de 5/8 po, 9 dents
18,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit