Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,93 po (7,44 cm)
- Profondeur 2,93 po (7,44 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Alésage (D) 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du moyeu 2,125 po (5,4 cm)
- Largeur de la dent 343 po (.87 cm)
- Longueur 2,93 po (7,44 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 po
- Pitch 5/8 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 50BS14HX1
- Nombre de dents 14
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 50BS14HX1, terrain de 5/8", 1" alésage fini, 14 dents
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit