Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation.
Poids &Dimensions
- Largeur 13,38 po (33,99 cm)
- Profondeur 13,38 po (33,99 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Alésage (D) 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre du moyeu 4,75 po (12,07 cm)
- Largeur de la dent 0,575 po (1,46 cm)
- Longueur 13,38 po (33,99 cm)
- Longueur à travers l’alésage 2 po
- Pitch 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 80BS40X11/4
- Nombre de dents 40
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 80BS40X11/4, 1" pas, 1-1/4" alésage fini, 40 dents
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit