DESSUS ANTISTATIQUE
Protège les circuits électroniques sensibles lors de l'assemblage. Le couvercle en plastique blanc dissipe 5 000 volts d'électricité statique en 0,01 seconde. Nettoyage facile. Conforme aux normes MIL-B817058 et 101B, 101C, méthode 4046. Épaisseur : 32 mm (1 1/4 po).
Cliquez
Global Industrial
Référence :WB284CP7
Global Industrial Plateau d'établi ™, bord carré ESD, 152,4 cm L x 76,2 cm P x 3,2 cm d'épaisseur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$529.00était $569.00
Économisez $40.00 (7%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Capacité de charge | 375 lb |
| Poids | 64 lb |
| Épaisseur | 1-1/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type de bord | Carré |
| Pays d'origine | USA |
| Matériel | Stratifié ESD |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | 7 |
| Marque | Global Industrial |