Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB607286

Global Industrial™ Plan de travail, bloc de boucher en érable Boos à bords droits, 48" de largeur x 36" de profondeur x 1-3/4" d'épaisseur

Description du produit
PLAN DE TRAVAIL EN ÉRABLE
Le plan de travail en érable de type « butcher block » est séché au four, collé électroniquement, puis durci et poncé jusqu’à obtenir une surface lisse. Il est traité avec une huile minérale pénétrante qui le protège. Vous ne trouverez pas de meilleur plan de travail polyvalent. Pour en assurer la bonne conservation, toutes les surfaces doivent être huilées toutes les 1 à 2 semaines, en fonction de l’utilisation ou des conditions d’environnement.

Nettoyage de la surface de travail :

Il est recommandé d’utiliser des produits d’entretien ménagers doux, tels que des solutions d’eau et de savon, du Windex et du Lysol, pour nettoyer la surface. Les produits chimiques agressifs, tels que l’ammoniaque et les solvants, doivent être évités, car ils peuvent endommager de manière irréversible la finition.

Remarque :

Toutes les dimensions sont indicatives. Tolérance générale : +/- 1/8". La largeur, la profondeur et/ou l'épaisseur peuvent varier légèrement.
En cas d'achat de plusieurs articles, nous ne pouvons garantir une correspondance exacte au niveau du grain du bois ou de la nuance de couleur.

PRIX
$445.95
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
Largeur48 po
Profondeur36 po
Poids82 lb
Épaisseur1-3/4 po

Détails du produit

Montage requisOui
Type de bordCarré
Pays d'origineÉtats-Unis
MatériauPlanche à découper en érable
Conforme aux normes alimentairesOui
CouleurBrun
Référence fabricant607286
MarqueGlobal Industrial