Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB601150

Plan de travail Global Industrial, bloc de boucher en érable Boos à bords droits, 60" de largeur x 30" de profondeur x 1-3/4" d'épaisseur

Description du produit
✓ Fabriqué à partir d'érable américain issu de sources durables
✓ Résistant aux rayures, aux chocs et à la déformation
✓ Traité et protégé par une huile minérale pénétrante

Fabriqué à partir d'un bloc de boucher en érable Boos aux bords carrés, ce plan de travail Global Industrial de 60" de largeur x 30" de profondeur x 1-3/4" d'épaisseur a été séché au four, collé électroniquement, durci et poncé pour obtenir une surface lisse, puis traité avec une huile minérale pénétrante protectrice. Ces étapes minutieuses permettent d'obtenir un plan de travail résistant aux rayures, aux bosses et au gauchissement. Certifié NSF pour la sécurité alimentaire.

Remarque :
  • Toutes les dimensions sont indicatives, avec une tolérance de +/- 1/8". La largeur, la profondeur et/ou l'épaisseur peuvent varier légèrement.
  • En cas d'achat de plusieurs articles, il n'est pas possible de garantir une correspondance exacte au niveau du grain du bois ou de la nuance de couleur.
  • PRIX
    $519.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvré
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur60 po
    Profondeur30 po
    Poids88 lb
    Épaisseur1-5/8 po

    Détails du produit

    Montage requisOui
    Type de bordCarré
    Pays d'origineÉtats-Unis
    MatériauBloc de boucher en érable
    Conforme aux normes alimentairesOui
    CouleurBrun
    Référence fabricant601150
    MarqueGlobal Industrial