PLAN DE TRAVAIL EN ÉRABLE
Le plan de travail en érable de type « butcher block » est séché au four, collé électroniquement, puis durci et poncé jusqu’à obtenir une surface lisse. Il est traité avec une huile minérale pénétrante qui le protège. Vous ne trouverez pas de meilleur plan de travail polyvalent. Pour en assurer la bonne conservation, toutes les surfaces doivent être huilées toutes les 1 à 2 semaines, en fonction de l’utilisation ou des conditions d’environnement.
Nettoyage de la surface de travail :
Il est recommandé d’utiliser des produits d’entretien ménagers doux, tels que des solutions d’eau et de savon, du Windex et du Lysol, pour nettoyer la surface. Les produits chimiques agressifs, tels que l’ammoniaque et les solvants, doivent être évités, car ils peuvent endommager de manière irréversible la finition.
Remarque :
Toutes les dimensions sont indicatives. Tolérance générale : +/- 1/8". La largeur, la profondeur et/ou l'épaisseur peuvent varier légèrement.
En cas d'achat de plusieurs articles, nous ne pouvons garantir une correspondance exacte au niveau du grain du bois ou de la nuance de couleur.
Global Industrial
Référence :WB601152
Global Industrial Plan de travail, bloc de boucher en érable Boos à bords droits, 60" de largeur x 36" de profondeur x 1-3/4" d'épaisseur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$625.00
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
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 36 po |
| Poids | 94 lb |
| Épaisseur | 1-3/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type de bord | Carré |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Matériau | Planche à découper en érable |
| Conforme aux normes alimentaires | Oui |
| Couleur | Brun |
| Référence fabricant | 601152 |
| Marque | Global Industrial |