Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB601783

Global Industrial™ Plan de travail, bloc de boucher en érable Boos à bords droits, 72" de largeur x 30" de profondeur x 2-1/4" d'épaisseur

Description du produit
PLAN DE TRAVAIL EN ÉRABLE «
» : le plan de travail en érable de type « butcher block » est séché au four, collé électroniquement, puis durci et poncé pour obtenir une surface lisse. Il est traité avec une huile minérale pénétrante (homologuée NSF). Vous ne trouverez pas de meilleur plan de travail polyvalent. Pour son entretien, toutes les surfaces doivent être huilées toutes les 1 à 2 semaines, en fonction de l'utilisation ou des conditions d'environnement. Veuillez nous contacter pour demander que le logo NSF soit apposé sur la face inférieure du plan de travail.

Nettoyage de la surface de travail :

Il est recommandé d’utiliser des produits ménagers doux, tels que des solutions d’eau et de savon, du Windex et du Lysol, pour nettoyer la surface. Les produits chimiques agressifs, tels que l’ammoniac et les solvants, doivent être évités, car ils peuvent endommager de manière irréversible la finition.

Remarque :

Toutes les dimensions sont indicatives. Tolérance générale : +/- 1/8". La largeur, la profondeur et/ou l'épaisseur peuvent varier légèrement.
En cas d'achat de plusieurs articles, nous ne pouvons garantir une correspondance exacte au niveau du grain du bois ou de la teinte.

PRIX
$945.00
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
Largeur72 po
Profondeur30 po
Poids120 lb
Épaisseur2-1/4 po

Détails du produit

Montage requisOui
Type de bordCarré
Pays d'origineÉtats-Unis
MatériauPlanche à découper en érable
Conforme aux normes alimentairesNon
CouleurBrun
Référence fabricant601783
MarqueGlobal Industrial