Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB601157

Plan de travail Global Industrial, bord droit, 48" de largeur x 30" de profondeur x 1-1/2" d'épaisseur

Description du produit
PLAN DE TRAVAIL SHOP TOP
Bords carrés - Épaisseur : 1-1/2"
Les plans de travail Shop-Top sont dotés de bandes de bordure en bois massif, recouvertes sur deux côtés d'un panneau de particules haute densité ultra-résistant de 3/8"d'épaisseur (62 lb), scellé par une finition catalysée pour une meilleure résistance aux liquides. Noyau en MDF ultra-résistant. Protège contre l'accumulation d'électricité statique et ne se déforme pas ni ne se fend.

PRIX
$259.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur30 po
Poids75 lb
Épaisseur1-1/2 po

Détails du produit

Montage requisOui
Type de bordCarré
MatériauHaut de la page Boutique
CouleurBrun
Référence fabricant601157
MarqueGlobal Industrial