Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 194,00 $
Prix promotionnel: 955,00 $
Les clients ont également été consultés
1-1/2" core de Conseil épaisses particules durable avec un bailleur de fonds phénolique enveloppé en calibre 16, acier inoxydable de type 304. Tops ont des bords en acier inoxydable et sont soudés et polies sur les coins avec une finition #4 brossé. Coeur en bois permet une installation facile sur armoires et peut être utilisé avec la plupart des systèmes de jambe.
Nettoyage de surface de travail en acier inoxydable :
Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.
Remarque :
Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Poids 165 lbs (75 kg)
- Épaisseur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Jauge 16
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Marque Global Industrial
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 239120
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit d’étagères et de jambes en acier inoxydable de 72"L x 30"D
Article nº : 242297
Pas encore évalué
695,00 $
Global Industrial™ Wall Mount Shelf avec 1-1/2 » Lip 18 Gauge 430 Acier inoxydable 24"W x 12"D
Article nº : 493626
Pas encore évalué
189,95 $
Global Industrial™ Caster Base Set pour C-Channel Open Leg 48 à 72"W x 30 - 36"D Workbench Gray
Article nº : 238CP35
Pas encore évalué
116,95 $
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Stainless Steel Square Edge, 72"Lx30"Dx1-1/2 » d’épaisseur™
Article nº : 239120
Pas encore évalué
955,00 $
Global Industrial™ Kit d’éclairage LED en aluminium pour établis, 72 « W
Article nº : 319405
Pas encore évalué
143,95 $
Global Industrial™ Étagère supérieure en acier, 72 « L x 12 « D, Bleu
Article nº : 249194BL
Pas encore évalué
150,95 $
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Stainless Steel Square Edge, 72"Lx30"Dx1-1/2 » d’épaisseur™
955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires