Prix : 9 889,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le SnowEx® SS-4000 peut ressembler à un balai rotatif standard, mais il emballe un puissant punch car il dégage de longs trottoirs et de grandes surfaces par temps hivernal extrême. Gaz propulsé par Honda® Moteur. La balayeuse/chasse-neige est chargée de caractéristiques conviviales, y compris un balai à propulsion centrale qui peut fonctionner contre les bordures, les murs et autres obstacles du côté droit ou gauche. Variez facilement la vitesse et la direction de déplacement avec les commandes multifonctions de l'unité. Le système d'entraînement est doté de trois vitesses avant et d'une vitesse inversée. La manœuvre est simple grâce à un réglage de hauteur de sept positions pour le guidon, une direction assistée active et une fonction de roue libre pour un virage à 360 degrés. Les pneus Polar Trec sur roues en acier offrent une traction accrue dans des conditions hivernales difficiles. Une tête de balai pivotflottante flottante a cinq réglages d'angle pour ajuster la trajectoire de la neige et d'autres matériaux. La vitesse de rotation des broussailles est réglable, et la pression de descente peut être augmentée ou diminuée en soulevant ou en abaissant une roue de soutien pneumatique. Le balai est composé de grandes soies de 16 pouces de diamètre qui dégagent une largeur de 40 pouces. Livré avec une pièce jointe de lame de chasse-neige comme accessoire supplémentaire qui peut effacer une largeur de 40 pouces.
Poids &Dimensions
- Profondeur 80 in (203,2 cm)
- Diamètre de la roue 13 in (33,02 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Poids 238 lbs (108,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Contrôle multifonctions
- Puissance Gaz
- Numéro de référence du fabricant SS-4000
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Buyers Products Épandeur à la volée Groundskeeper à conducteur marchant, 100 lb Capacité
Article nº : B2320751
Pas encore évalué
579,00 $
Cristaux de sel de roche commerciale 50 Lb. Sac
Article nº : 641062
Pas encore évalué
15,25 $
Sel de déglaçage Arctic ECO Green Xynyth, sac de 44 lb – 200-60043
Article nº : B1338962
Pas encore évalué
49,95 $
SnowEx SS-4000 Marche derrière un chasse-neige avec le balai rotatif
9889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires