Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les feuilles d'échafaudage ShelterSheet sont un matériau de propylène stratifié avec des bandes de sangle renforcées avec les trous d'oeillet pré-perforés dans 4 intervalles. ShelterSheet sert de bouclier climatique pour assurer un climat de travail stable sur l'échafaudage afin que le travail puisse être poursuivi dans pratiquement toutes les conditions météorologiques, protégeant votre personnel de la pluie, du sable et du refroidissement éolien. ShelterSheet protège en outre les travailleurs ainsi que les piétons contre les débris qui tombent du chantier.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- facile à installer. Flexible à température de séquence. Disponible en flamme et non ignifuge. Uv traité et stabilisé. PRODUCT USE: Protection des débris. Des rideaux de sable. Enceintes d'échafaudage. Barrière de vision. Protection contre le vent. Des abris temporaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-3/5 pi (2,62 m)
- Taille 100 x 8-3/5 pi
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Feuille d'échafaudage
- Retardateur de feu Oui
- Marque Boen
- Quantité par paquet 1
- Description Feuille d'échafaudage résistant au feu
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant SS-86100
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BOEN Fire Resistant Scaffold Sheeting, 8,6' x 100' - SS-86100
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires