Prix : 98,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sismique printemps Monte de type SS - A - série 100 est lourds isolateurs de ressort en acier avec construit en snobant tout directionnel. L’élément curage est un néoprène moulé de haute qualité. Le boîtier est en acier avec finition laqué époxy. Le printemps est en acier galvanisé.
Poids &Dimensions
- Déviation 1-3/16 po (3,02 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Déviation à charge solide 1-3/16 po (3,02 cm)
- Taille du boulon 1/2 en
- Charge maximale 165 lbs (75 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Hauteur du montage 5-5/8 po (14,29 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 109 à 124
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant SS-A-103
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Andre SS-A-103 - sismique printemps isolateurs 6" L x 3" W x 5-5/8 "H
98,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit