Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
111 résultats

Vue

7/8" diamètre intérieur x 1-3/8 '' O.D. x 0,031" Arbor acier entretoise (Pack de 10) - Made In USA

 

24,50 $

 

 

Shim Ring - M28 O.D. x 20mm D.I. x 0,2 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 250

 

30,00 $

 

Produit vendu en paquets de 250 0,12 $ ch.

1/2" I.D. x 3/4" de diamètre extérieur x 0,003" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

25,95 $

 

 

1/2" I.D. x 3/4" de diamètre extérieur x 0,002" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

25,95 $

 

 

1/2" I.D. x 3/4" de diamètre extérieur x 0,001" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

20,75 $

 

 

Totale de 150 0,020", 31 » et 125 » Arbor Shim Kit assortiment - Made In USA

 

429,95 $

 

 

Totale de 150 0,005", 10 » et 15 » Arbor Shim Kit assortiment - Made In USA

 

309,95 $

 

 

Support bague - M24 O.D. x 17mm D.I. x 1,5 mm d’épaisseur - printemps acier - DIN 988, qté par paquet : 50

 

22,00 $

 

Produit vendu en paquets de 50 0,44 $ ch.

Shim Ring - M72 O.D. x 56mm D.I. x 0,3 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 25

 

37,75 $

 

Produit vendu en paquets de 25 1,51 $ ch.

1-1/8 '' I.D. x 1-5/8" OD x 0,003" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

30,95 $

 

 

Shim Ring - M36 O.D. x 25mm I.D. x 1 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 100

 

57,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 0,57 $ ch.

1-1/4" I.D. X 1-3/4" O.D. Arbor acier Shim assortiment
1-1/4" I.D. X 1-3/4" O.D. Arbor acier Shim assortiment

Article nº : WBB514237

Pas encore évalué

 

49,95 $

 

 

1/4" I.D. x 3/8" de diamètre extérieur x 0,047" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

25,95 $

 

 

1/2" I.D. x 3/4" de diamètre extérieur x 0,093" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

21,00 $

 

 

2" diamètre intérieur x diamètre extérieur 2-3/4" x 0,031" Arbor acier entretoise (Pack de 10) - Made In USA

 

74,95 $

 

 

2" diamètre intérieur x diamètre extérieur 2-3/4" x 0,0015" Arbor acier entretoise (Pack de 10) - Made In USA

 

64,95 $

 

 

Shim Ring - M45 O.D. x 35mm D.I. x 0,3 mm d’épaisseur - DIN 988, qté par paquet : 100

 

33,00 $

 

Produit vendu en paquets de 100 0,33 $ ch.

11/32" I.D. x 13/16" de diamètre extérieur x 0,025" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

21,50 $

 

 

1-1/2 '' I.D. x 2-1/8" OD x 0,047" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

72,95 $

 

 

1-1/2 '' I.D. x 2-1/8" OD x 0,010" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

25,95 $

 

 

1-3/8 '' I.D. x 1-7/8" OD x 0,005" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

35,95 $

 

 

1-1/2" I.D. X 2-1/8" O.D. Arbor acier entretoise assortiment
1-1/2" I.D. X 2-1/8" O.D. Arbor acier entretoise assortiment

Article nº : WBB512193

Pas encore évalué

 

64,95 $

 

 

7/8" diamètre intérieur x 1-3/8 '' O.D. x 0,062" Arbor acier entretoise (Pack de 10) - Made In USA

 

31,95 $

 

 

11/32" I.D. x 13/16" de diamètre extérieur x 0,005" Arbor acier Shim (Pack de 10) - Made In USA

 

16,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant