Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marque de précision

Référence :WBB830954

Référence fabricant : 84306

Cale d'arbre Precision Brand® SS, 84306, diamètre intérieur 1-3/4 po x diamètre extérieur 2-3/4 po x hauteur 0,006 po, paquet de 10 - Fabriqué aux États-Unis

Description du produit
Fabriquées en acier inoxydable 300 résistant à la corrosion, ces cales d'arbre sont dépourvues de rainures de clavette. Elles permettent un gain de temps considérable par rapport au réusinage. Leur épaisseur de précision garantit des résultats plus précis. Conditionnées dans un sachet plastique hermétique, les cales d'arbre Precision Brand® sont idéales pour un espacement rapide et précis des fraises, des fraises multiples, des scies, des lames de refendage et des outils de meulage.

PRIX
$94.95

La quantité minimale d'achat est de 6
6
6
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0.1
Épaisseur0.006 po
Diamètre4"
diamètre intérieur1-3/4 po

Détails du produit

TypeCale d'arbre
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
MatérielAcier inoxydable 302 entièrement trempé
Quantité par paquet10
Référence fabricant84306
MarqueMarque de précision