Prix : 155,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sismique printemps Monte type SS - B - 200 séries sont lourds isolateurs de ressort en acier ayant construit en snobant tout directionnel. L’élément curage est un néoprène moulé de haute qualité. Le boîtier est en acier avec finition laqué époxy. Le printemps est en acier galvanisé.
Poids &Dimensions
- Déviation 2 in (5,08 cm)
- Largeur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Déviation à charge solide 2 in (5,08 cm)
- Taille du boulon 5/8 en
- Charge maximale 240 lbs (109,09 kg)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 7-3/8 po (18,73 cm)
- Hauteur du montage 7-3/8 po (18,73 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 158 à 180
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant SS-B-254
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Andre SS-B-254 - isolateurs de ressort sismique 7-1/2" L x 6-1/8" W x 7-3/8 "H
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit