Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
SMT

Référence :WBB1876303

Référence fabricant : SS6008ZZ

Roulement à billes à gorge profonde SMT SS6008ZZ, acier inoxydable, double blindage, diamètre extérieur 68 mm, alésage 40 mm, métrique

Description du produit
Les roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable SMT possèdent des épaulements de chemin de roulement continus et peuvent supporter des charges radiales, axiales ou combinées à des vitesses élevées. Fabriqués en acier inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion, ces roulements sont couramment utilisés dans les machines de transformation alimentaire, les équipements de nettoyage et autres équipements fonctionnant dans des environnements chauds et humides.

Caractéristiques:
  • Bagues et billes extérieures et intérieures : acier inoxydable 440C
  • Cages : SUS 304
  • Blindages : SUS 304
  • Joints : Caoutchouc nitrile (NBR)
Les roulements pour environnements spéciaux suivants sont disponibles sur commande spéciale :

  • Roulements en acier inoxydable SUS 304 : pour une résistance à la corrosion et à la chaleur, et pour les applications non magnétiques où l’acier inoxydable SUS 440C ne peut être utilisé.
  • Roulements en acier inoxydable SUS 630 : offrant une excellente résistance à la corrosion et une capacité de charge plus élevée, leur résistance à la corrosion est supérieure à celle du SUS 440C et leur capacité de charge est supérieure à celle du SUS 304.
  • Roulements sans graisse : Pour les applications où la lubrification est proscrite.
  • Roulements en céramique : pour environnements extrêmement corrosifs, non magnétiques et sans lubrifiant


PRIX
$149.95

1
1
Navires dans 6 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur15 mm
Diamètre d'alésage40 mm
Rayon maximal des angles des logements1
Capacité de charge statique11600 N
ToléranceISO Normal
Diamètre68 mm

Détails du produit

Matériau de la cageSUS 304
Capacité de charge dynamique (N)16800
Type de lubrificationKyodo Raremax Super, préemballé
Température de fonctionnement-40 à 302 °F
Rayon d'angle du congé de l'arbre max1
Référence fabricantSS6008ZZ
Graissage RPM9200 rpm
MarqueSMT