SMT

Référence :WBB1876253

Référence fabricant : SS6205-2RS

Roulement à billes à gorge profonde SMT SS6205-2RS, acier inoxydable, double étanchéité, diamètre extérieur 52 mm, alésage 25 mm, métrique

Description du produit
Les roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable SMT possèdent des épaulements de chemin de roulement continus et peuvent supporter des charges radiales, axiales ou combinées à des vitesses élevées. Fabriqués en acier inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion, ces roulements sont couramment utilisés dans les machines de transformation alimentaire, les équipements de nettoyage et autres équipements fonctionnant dans des environnements chauds et humides.

Caractéristiques:
  • Bagues et billes extérieures et intérieures : acier inoxydable 440C
  • Cages : SUS 304
  • Blindages : SUS 304
  • Joints : Caoutchouc nitrile (NBR)
Les roulements pour environnements spéciaux suivants sont disponibles sur commande spéciale :

  • Roulements en acier inoxydable SUS 304 : pour une résistance à la corrosion et à la chaleur, et pour les applications non magnétiques où l’acier inoxydable SUS 440C ne peut être utilisé.
  • Roulements en acier inoxydable SUS 630 : offrant une excellente résistance à la corrosion et une capacité de charge plus élevée, leur résistance à la corrosion est supérieure à celle du SUS 440C et leur capacité de charge est supérieure à celle du SUS 304.
  • Roulements sans graisse : Pour les applications où la lubrification est proscrite.
  • Roulements en céramique : pour environnements extrêmement corrosifs, non magnétiques et sans lubrifiant


PRIX
$91.95

La quantité minimale d'achat est de 2
2
2
Navires dans 6 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur15 mm
Diamètre d'alésage25 mm
Rayon maximal des angles des logements1
Capacité de charge statique7900 N
ToléranceISO Normal
Diamètre52 mm

Détails du produit

Matériau de la cageSUS 304
Capacité de charge dynamique (N)14000
Type de lubrificationKyodo Raremax Super, préemballé
Température de fonctionnement-40 à 212 °F
Rayon d'angle du congé de l'arbre max1
Référence fabricantSS6205-2RS
Graissage RPM8800 rpm
MarqueSMT