Prix : 22,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce produit n’est pas pour évaluer les températures humaines ou organiques. Ce dispositif infrarouge est conçu pour fournir des relevés de température à la demande pour le CVC et l’équipement industriel.
Thermometre de pliage SUPCO ST11
Un excellent outil pour les techniciens d’ajouter à leurs trousses d’outils pour obtenir la température générale.
Caractéristiques / avantages
Thermometre de pliage SUPCO ST11
Un excellent outil pour les techniciens d’ajouter à leurs trousses d’outils pour obtenir la température générale.
Caractéristiques / avantages
- Lightweight & Portable.
- Fait de plastique ABS w / 304 sonde en acier inoxydable.
- Alimentation pile AAA (non incluse).
- Auto Power Off (après 10 minutes)
- Plage de mesure de - 58° 572° f.
- Précision de +/-1 degrés à - 4° 392° f.
- Résolution d’affichage de +/-0,1
- Temps d’échantillonnage de 1 seconde.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUPCO
- Description Thermometre de pliage SUPCO
- Numéro de référence du fabricant ST11
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermometre de pliage SUPCO ST11
22,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit