Stack-N-Store AkroBins® 50,5 cm (L) x 38,7 cm (P) x 31,6 cm (H), bleu
Les bacs empilables Akro-Mils Stack-N-Store sont conçus pour organiser les articles lourds et encombrants. Ils sont dotés d'une large ouverture frontale facilitant l'accès aux objets volumineux, ainsi que d'une poignée arrière et de deux poignées latérales ergonomiques. Leurs angles arrondis et leur rebord supérieur incurvé leur confèrent une grande robustesse. Des nervures latérales assurent une meilleure stabilité une fois empilés. Fabriqués en polymères industriels durables et faciles à nettoyer, ils résistent à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques. Les bacs Stack-N-Store sont parfaits pour diverses applications de stockage. Empilables jusqu'à six, ils forment un système de stockage vertical et facilitent la préparation de commandes.
Akro-Mils® Bac de rangement empilable en plastique Akro-Bin®, 38,7 cm (L) x 50,5 cm (l) x 31,6 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 3
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
119.85 Vendu par lots de 3 /39.95 l'unité
1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 15-1/4 po |
| Largeur | 19-7/8 po |
| Hauteur | 12-7/16 po |
| Dimensions (L x l x H) | 15-1/4 x 19-7/8 x 12-7/16 po |
| Longueur intérieure | 13-5/8 po |
| Largeur intérieure | 17-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 12-1/4 po |
| Capacité de charge | 75 lb |
| Poids | 5 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Trémie |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | 1.7 ft³ |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 3 |
| Référence fabricant | 13017-BLEU |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Akro-Mils |