Prix : 1 159,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 159,00 .
- Achetez 6-10 1 099,00 .
- Acheter 11+ 1 069,00 .
Les clients ont également été consultés
Fermer les portes manuelles - Capacité de 11 gallons
Ces armoires de sécurité inflammables compact sont conçus pour empiler facilement sur le dessus d’autres armoires de sécurité pour la capacité de stockage accrue. Armoires de sécurité compact sont facilement installés sur un comptoir ou sur autres armoires de sécurité. Fait à l’aide de tous soudés, à double paroi en acier de calibre 18 pour plus de puissance. Portes d’armoires sont faites avec 18 jauge intérieur et extérieur de calibre 14 pour une résistance accrue et protection contre l’incendie. Double paroi en acier caractéristiques 1-1/2" isolant de l’espace aérien. Armoires inflammables respectent ou dépassent la norme NFPA inflammables liquides stockage Code #30 et la norme OSHA pour stockage de classe I, II et III des liquides. Double 2" flamme suppresseur d’aération peut se connecter à un système d’échappement pour maintenir une température sécuritaire. Armoires de rangement de sécurité incluent une prise de terre intégrée et réglable en caoutchouc plafonné pieds de nivellement. Armoire inflammable a seuil de preuve porte de fuite 2". Les portes comportent une auto mécanisme qui engage le point 3 de blocage sans rotation de la poignée de verrouillage. Très visible trilingue AVERTISSEMENT signe sur la porte permet d’avertir le personnel des dangers possibles. Lourds 4" charnières avec goupilles en laiton robuste offrent une sécurité supplémentaire. Chasse d’eau, manche de pagaie empêche la capture accidentelle ou frapper. Armoires de sécurité inflammables ont une poudre jaune manteau fini et le rayon des bords pour la sécurité. Les portes à fermeture manuelle ne se ferment pas automatiquement. 10 an de garantie limitée.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Encastré
- Capacité 11 gal (41,64 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Empilable
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 240967
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
- Respecte le code de liquide inflammable #30 National Fire Protection Association.
- Rencontre de l’Occupational Safety and Health Administration standard 1910.106.
- Approuvés par Factory Mutual System.
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Stephen
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Joe McInerney
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Service rapide et exceptionnel
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Où puis-je obtenir une étagère pour cette armoire
Question posée par : Todd, 11 et 2016 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Todd, la tablette est partie mondial Numéro 237792. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Global Industrial™ Stackable Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 6 Gal.,23"Wx18"Dx22"H
Article nº : 240966
Pas encore évalué
955,00 $
495,95 $
Signes avec sécurité Message Legend-Danger matière inflammable
Article nº : 601858A
Pas encore évalué
31,95 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
Article nº : 270255
Pas encore évalué
1 579,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 849,00 $
Global Industrial™ Stackable Inflammable Cabinet, Manual Close Double Door,11 Gal.,34"Wx18"Dx22"H
1159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires