Caractéristiques principales :
✓ Cadre en acier thermolaqué avec plateau en résine polystyrène.
✓ Vendu par lot de 4.
✓ Chaises empilables pour un rangement rapide et peu encombrant.
Vous avez des tables sans chaises ? L’ensemble de 4 chaises de jardin empilables Interion® noires est là pour vous simplifier la vie. Idéal pour compléter l’aménagement de terrasses de restaurants, de cafés ou d’établissements scolaires. Chaque chaise, au style industriel et dotée de 4 pieds, présente une structure robuste en acier thermolaqué et une assise durable en résine de polystyrène conçue pour résister aux intempéries. Sa texture élégante est résistante et facile à nettoyer en cas de taches ou d’intempéries. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB436985BK
Global Industrial Chaises de salle à manger d'extérieur empilables avec accoudoirs, noires, lot de 4
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,239.00
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
| Largeur | 22-1/2 po |
| Profondeur | 22-1/4 po |
| Hauteur | 34 po |
| Capacité de charge | 388 lb |
| Poids | 75 lb |
| Largeur du siège | 16-7/8 po |
| Profondeur d'assise | 18-1/2 po |
| Hauteur du siège | 17-1/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Chaise de salle à manger |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Couleur | Noir |
| empilables | Oui |
| Famille de couleurs de sièges | Noir |
| Quantité par paquet | 4 |
| Matériau du cadre | Acier |
| Type de bras | Fixe |
| Référence fabricant | 436985 |
| Style de dos | Échelle de dos |
| Matériau du siège | Résine |
| Collection | Collection Résine |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |