Caractéristiques principales :
✓ Cadre en acier thermolaqué avec plateau en résine polystyrène.
✓ Vendu par lot de 4.
✓ Chaises empilables pour un rangement facile.
Vous avez des tables sans chaises ? L’ensemble de 4 chaises de jardin empilables sans accoudoirs Interion® noires est là pour vous simplifier la vie. Idéal pour compléter l’aménagement de tables et chaises dans les restaurants avec terrasse, les cafés ou les cours d’école. Chaque chaise, au style industriel et dotée de 4 pieds, présente une structure robuste en acier thermolaqué et une assise durable en résine de polystyrène conçue pour résister aux intempéries. Sa texture élégante est résistante et facile à nettoyer en cas de taches ou d’intempéries. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB436986BK
Global Industrial Chaises de jardin empilables sans accoudoirs, noires, lot de 4
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,139.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 19 po |
| Profondeur | 21-3/4 po |
| Hauteur | 34 po |
| Capacité de charge | 388 lb |
| Poids | 62.6 lb |
| Largeur du siège | 16-7/8 po |
| Profondeur d'assise | 18-1/2 po |
| Hauteur du siège | 17-1/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | Chaise de salle à manger |
| Famille de couleurs de cadre | Noir |
| Couleur | Noir |
| empilables | Oui |
| Famille de couleurs de sièges | Noir |
| Quantité par paquet | 4 |
| Matériau du cadre | Acier |
| Type de bras | sans bras |
| Référence fabricant | 436986 |
| Style de dos | Échelle de dos |
| Matériau du siège | Résine |
| Collection | Collection Résine |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |