26,95 $ ch.
Prix: 161,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Quantique plateau empilable Bin, 11" W x 12 « D x 7 » H, noir
Bacs de plateau empilable sont idéales pour taille moyenne et grands ou lourds point de stockage. Bacs en polypropylène solides et durables disponibles en 4 longueurs et 3 largeurs. Résine conforme à la FDA et colorant. 12 », 14 » et 18 » bacs profonds ont construit dans le cintre arrière permettant aux bacs de s’accrocher à des panneaux ou des rails louvered. Diviseurs de croix facultatifs une souplesse et garder les parties organisées. Imperméable à l’eau des bacs résistent à la rouille et la corrosion. Gros moulé en face slots d’étiquette pour les étiquettes. Autoclavable jusqu'à 250° F et résistant au froid extrême. Disponible en bleu, noir, gris, Ivoire et orange.
Bacs de plateau empilable sont idéales pour taille moyenne et grands ou lourds point de stockage. Bacs en polypropylène solides et durables disponibles en 4 longueurs et 3 largeurs. Résine conforme à la FDA et colorant. 12 », 14 » et 18 » bacs profonds ont construit dans le cintre arrière permettant aux bacs de s’accrocher à des panneaux ou des rails louvered. Diviseurs de croix facultatifs une souplesse et garder les parties organisées. Imperméable à l’eau des bacs résistent à la rouille et la corrosion. Gros moulé en face slots d’étiquette pour les étiquettes. Autoclavable jusqu'à 250° F et résistant au froid extrême. Disponible en bleu, noir, gris, Ivoire et orange.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Largeur intérieure 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur intérieure 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille (L x l x H) 12 x 11 x 7 po
- Longueur intérieure 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Nombre d’emplacements de diviseur 3
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Étagère bac
- Quantité par paquet 6
- Marque Quantum Storage Systems
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant SSB425-BK
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ces bacs (T9AB815577) peuvent être montés sur un rail ?
Question posée par : Décembre 03, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 03, 2012
Oui. Le bac peut être monté sur rail.
-
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Bac à étagère empilable en plastique Quantum SSB425 11 po L x 12 po L x 7 po H, noir, qté par paquet : 6
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires