Cet établi réglable offre 30 cm de réglage en hauteur par simple pression sur un bouton. L'unité a une capacité de 1000 lb Sa capacité permet d'ajouter à tout moment les accessoires d'établi Stackbin ou les éléments de structure supérieure. Ses pieds entièrement soudés à l'arc et sa traverse boulonnée lui confèrent un soutien exceptionnel. La hauteur de travail standard est de 76 à 102 cm. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Établi Stackbin série 4000 avec plateau stratifié antistatique et système de levage électrique, 244 cm (L) x 91 cm (P), gris
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$5,249.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 30 - 40 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 245 lb |
| Épaisseur supérieure | 1-1/4 po |
| Jauge | 14 pieds, 16 cordes |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Pouvoir | Non |
| Type | Établi léger |
| Couleur | Gris |
| Série | Ascenseur électrique série 4000 |
| Type de réglage | Électrique |
| Type de bord | Sécurité |
| Pays d'origine | USA |
| Style de montant | Profilé en C |
| Mobile ou stationnaire | Mobile |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de montant | Réglable |
| Référence fabricant | E9636-T-4000-E-GY |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de qualité supérieure | Stratifié ESD |
| Marque | Stackbin |