Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Akro-Mils

Référence :WB184811BL

Référence fabricant : 184811BL

Akro-Mils® Bac de rangement suspendu et empilable en plastique AkroBin®, 18,7 cm (L) x 10,5 cm (l) x 7,6 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 24

Description du produit
Bacs robustes en polymère de qualité industrielle, à suspendre ou à empiler pour répondre à vos besoins de stockage. Dotés d'un rebord d'empilage extra-large et de poignées ergonomiques pour une manipulation aisée, ces bacs sont équipés de butées antidérapantes et de nervures de renfort qui empêchent tout déplacement ou écartement, même lorsqu'ils sont pleins. Un large emplacement pour étiquette facilite l'identification des stocks. Résistant à des températures de 121 °C (250 °F). Vendus par carton.

PRIX
89.52  Vendu par lots de 24 /3.73 l'unité
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
Longueur7-3/8 po
Largeur4-1/8 po
Hauteur3 po
Dimensions (L x l x H)7-3/8 x 4-1/8 x 3 pouces
Longueur intérieure6-3/4 po
Largeur intérieure3-7/16 po
Hauteur intérieure2-13/16 po
Poids0.3 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperPoubelle colorée
CouleurBleu
MatérielPlastique
Quantité par paquet24
Référence fabricant184811
Empiler et/ou imbriquerAccrocher et empiler
MarqueAkro-Mils