Ces bacs en polymère robustes de qualité industrielle peuvent être suspendus ou empilés pour répondre à vos besoins de rangement. Ils sont dotés d'un rebord d'empilage extra-large et de poignées ergonomiques facilitant leur manipulation. Des butées antidérapantes et des nervures de renfort empêchent les bacs de glisser ou de s'écarter lorsqu'ils sont pleins. Une grande fente pour étiquette permet d'identifier rapidement le contenu. Résistent à des températures allant jusqu'à 250 °F. Vendus par cartons.
Akro-Mils® Bac en plastique AkroBin® à suspendre et à empiler, 7-3/8" de longueur x 4-1/8" de largeur x 3" de hauteur, rouge - Lot de 24
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
89.28 Vendu par lots de 24 /3.72 l'unité
1
1
Prévu vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 7-3/8 po |
| Largeur | 4-1/8 po |
| Hauteur | 3 po |
| Dimensions (L x l x H) | 7 3/8 x 4 1/8 x 3 pouces |
| Longueur intérieure | 6-3/4 po |
| Largeur intérieure | 3-7/16 po |
| Hauteur intérieure | 2-13/16 po |
| Poids | 0.3 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle colorée |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 24 |
| Référence fabricant | 184811 |
| Empiler et/ou emboîter | Accrocher et empiler |
| Marque | Akro-Mils |