Assemblez des estrades de même hauteur pour former une grande scène ou utilisez des hauteurs progressives pour créer une configuration avec un orchestre assis ou une tribune pour chœur. Équipées d’un système d’assemblage intégré permettant de relier facilement les modules entre eux afin de créer une grande scène ou une tribune à plusieurs niveaux. Fabriquées avec un châssis en acier de calibre 16 et un noyau en contreplaqué de première qualité, ces estrades sont à la fois résistantes et faciles à transporter. Les pieds sont en acier tubulaire de calibre 14 et équipés de supports à ressort faciles à ouvrir et à fermer, pour un montage rapide et une utilisation en toute sécurité. L'utilisation de sangles de sécurité « garde-corps » est recommandée pour plus de sécurité. Finition grise. Dimensions hors tout : 29, 56 et 83" de long x 36" de large x 8, 16 et 24" de haut. Garantie limitée de 10 ans.
Ensemble de décor de scène avec tapis pour modules de scène de 36" de large – 8", 16" et 24" de hauteur – Gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,409.00
Ce produit sera bientôt réapprovisionné
Rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 83 po |
| Largeur | 36 po |
| Hauteur | 24 po |
| Capacité de charge | 200 lb |
Détails du produit
| Type | Ensemble de rehausseurs pour tartes de scène |
| Couleur | Gris |
| Matériau du cadre | Acier |
| Référence fabricant | SPST36C-02 |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Matériau de premier choix | Moquette |
| Marque | Sièges publics nationaux |
Garantie
| Garantie | 10 ans |