Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Arrow Pneumatics

Référence :WBB601897

Référence fabricant : C7612XL

Séchoir à dessiccant Arrow StageAir C7612XL, cuve en zinc et aluminium, raccord NPT 1/2", 250 PSI

Description du produit
✓ Élimine efficacement la vapeur d'eau et tout contaminant liquide des compagnies aériennes
✓ Compatible avec de nombreux compresseurs d'air stationnaires
✓ Idéal pour une utilisation dans les applications de peinture automobile et industrielle

Protégez votre système d'air comprimé en maintenant une qualité optimale grâce au sécheur à dessiccant StageAir d'Arrow Pneumatics. Compatible avec tous les compresseurs stationnaires mono-étagés, bi-étagés, rotatifs, à spirale ou duplex, ce système de séchage à dessiccant en 5 étapes est conçu pour éliminer toute trace de contaminants liquides dans le circuit d'air comprimé. Cet appareil assure un point de rosée de -30 °C et comprend un filtre déshydratant de 40 microns, un filtre coalescent de 0,01 micron, un sécheur à dessiccant de 2 litres, 2 litres de billes de dessiccant, un filtre/régulateur de 3 microns et une vanne d'arrêt.

PRIX
$859.00
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
Largeur15-1/2 po
Profondeur5-5/32 po
Hauteur16-1/2 po
Poids24 lb
Sortie NPT2 po

Détails du produit

Type de bolZinc et aluminium
TaperStageAir
CFM25 CFM
CouleurNoir
Plage de température40 à 160 °F
MatérielZinc/aluminium
Indice de micronisation0,03 micro
DescriptionSécheur à dessiccant StageAir
Référence fabricantC7612XL
PSI250 psi
MarqueArrow Pneumatics