Arrow Pneumatics

Référence :WBB601898

Référence fabricant : C7612XXL

Séchoir à dessiccant Arrow StageAir 1 gal C7612XXL, cuve en zinc et aluminium, raccord 1/2" NPT, 250 PSI

Description du produit
Système de séchage par dessiccation en 5 étapes. Assure un point de rosée de -30 °C. Comprend un filtre d'élimination d'eau de 40 microns, un filtre coalescent de 0,01 micron, un déshydrateur par dessiccation de 3,8 litres, un filtre/régulateur de 3 microns et une vanne d'arrêt.

PRIX
$989.00
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
Largeur15-1/2 po
Profondeur5-5/32 po
Hauteur27 po
Poids26 lb
Sortie NPT2 po

Détails du produit

Type de bolZinc et aluminium
TypeStageAir
CFM30 CFM
CouleurNoir
Plage de température40 à 160 °F
MatérielZinc/aluminium
Indice de micronisation0.03 micro
DescriptionSéchoir à dessiccant StageAir 1 gal.
Référence fabricantC7612XXL
PSI250 psi
MarqueArrow Pneumatics