Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Dimension du tube d’aspiration 34 in (86,36 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Thread 2 NPS (Homme) dans
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de pompe Piston
- Taux de distribution 5 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Piston
- Vitesse 5 GPM tr/min
- Type de produit Pompe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Matériau mouillé En acier inoxydable 316 & PTFE
- Description 2" ouverture bung, fonctionne bien avec des produits corrosifs
- Marque Action Pump
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant THPS316
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps Acier inoxydable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT
Article nº : B1249726
Pas encore évalué
23,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
22,50 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
Pompe à acide en acier inoxydable Action Pump 316 THPS316
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires