Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AERO inox Base Cabinet BC-1000, Open, 1 étagère, 18" W x 21 H « D x 36"

AERO inox Base Cabinet BC-1000, Open, 1 étagère, 18" W x 21 H « D x 36"

Article nº : WBB1926269

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 229,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

AERO inox Base Cabinet BC-3300, 4 tiroirs, 30" W x 21 H « D x 36"

AERO inox Base Cabinet BC-3300, 4 tiroirs, 30" W x 21 H « D x 36"

Aero Manufacturing Armoire de base en acier inoxydable BC-1000 - Ouvrir, étagère de 1, 18" W x 21 H « D x 36"

Pour plus de 60 ans Aero Manufacturing a été un leader de l’industrie qui se spécialise dans la fabrication d’éviers, tables, vaisselle tables, armoires, étagères ainsi que des solutions personnalisées pour différents environnements. Avec une réputation pour des délais plus rapides, une politique environnementale globale et techniques de fabrication de pointe, fabrication Aero offre véritable fiabilité et qualité, sur que vous pouvez compter. Fabriqué d’acier inoxydable de 304, mobilier de laboratoire de Aero est livré entièrement soudées et assemblées. L’étagère inox grand est entièrement réglable. Ce point est construit aux normes NSF.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 21 in (53,34 cm)
  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
  • Poids 73 lbs (33,18 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 1
  • Assemblage requis Non
  • Type de construction All-Welded
  • Nombre de portes 0
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Aero Manufacturing
  • Matériau Acier inoxydable
  • Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
  • Numéro de référence du fabricant BC-1000
  • Couleur Acier inoxydable
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
AERO inox Base Cabinet BC-1000, Open, 1 étagère, 18" W x 21 H « D x 36"

AERO inox Base Cabinet BC-1000, Open, 1 étagère, 18" W x 21 H « D x 36"

Article nº : WBB1926269