Prix : 3 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Pour plus de 60 ans Aero Manufacturing a été un leader de l’industrie qui se spécialise dans la fabrication d’éviers, tables, vaisselle tables, armoires, étagères ainsi que des solutions personnalisées pour différents environnements. Avec une réputation pour des délais plus rapides, une politique environnementale globale et techniques de fabrication de pointe, fabrication Aero offre véritable fiabilité et qualité, sur que vous pouvez compter. Fabriqué d’acier inoxydable de 304, mobilier de laboratoire de Aero est livré entièrement soudées et assemblées. L’étagère inox grand est entièrement réglable. Ce point est construit aux normes NSF.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type de poignée de porte Lèvre en acier inoxydable
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Aero Manufacturing
- Type de porte Porte à charnières
- Matériau Acier inoxydable
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant BC-1203
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Aero Manufacturing 304 Table d’armoire en acier inoxydable, 72 x 24 », 4 » Dosseret, Portes coulissantes
Article nº : 185706
Pas encore évalué
2 969,00 $
AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 3 tiroirs & Guard Rail panier supérieur
Article nº : 987957
Pas encore évalué
2 889,00 $
AERO inox Base Cabinet BC-1203, 2 portes battantes, 1 tablette, 48" L x 21 « P x 36" H
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires