Prix : 7 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Pour plus de 60 ans Aero Manufacturing a été un leader de l’industrie qui se spécialise dans la fabrication d’éviers, tables, vaisselle tables, armoires, étagères ainsi que des solutions personnalisées pour différents environnements. Avec une réputation pour des délais plus rapides, une politique environnementale globale et techniques de fabrication de pointe, fabrication Aero offre véritable fiabilité et qualité, sur que vous pouvez compter. Fabriqué d’acier inoxydable de 304, mobilier de laboratoire de Aero est livré entièrement soudées et assemblées. Ce point est construit aux normes NSF.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Taille du tiroir 18-9/16 x 12-11/16
- Capacité de poids du tiroir 100 lbs (45,45 kg)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
- Poids 215 lbs (97,73 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type de poignée de porte Lèvre en acier inoxydable
- Nombre de portes 0
- Quantité et hauteur du tiroir 4 (7-1/2")
- Quantité par paquet 1
- Marque Aero Manufacturing
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant BC-3301
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Aero Manufacturing 304 Table d’armoire en acier inoxydable, 72 x 24 », 4 » Dosseret, Portes coulissantes
Article nº : 185706
Pas encore évalué
2 999,00 $
Fabrication de comptoir en acier inoxydable ordinateur Cabinet AERO
Article nº : 249067
Pas encore évalué
2 629,00 $
AERO inox anesthésie utilitaire Table avec 3 tiroirs & Guard Rail panier supérieur
Article nº : 987957
Pas encore évalué
2 919,00 $
AERO inox Base Cabinet BC-3301, 4 tiroirs, 36" W x 21 H « D x 36"
7255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires