Prix : 3 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aero Manufacturing Armoire de base en acier inoxydable BC-4401 - 2 portes à charnières, 1 étagères, 1 bols d’évier, 36"L x 21"P x 36"H
Pour plus de 60 ans Aero Manufacturing a été un leader de l’industrie qui se spécialise dans la fabrication d’éviers, tables, vaisselle tables, armoires, étagères ainsi que des solutions personnalisées pour différents environnements. Avec une réputation pour des délais plus rapides, une politique environnementale globale et techniques de fabrication de pointe, fabrication Aero offre véritable fiabilité et qualité, sur que vous pouvez compter. Fabriqué d’acier inoxydable de 304, mobilier de laboratoire de Aero est livré entièrement soudées et assemblées. L’étagère inox grand est entièrement réglable. Ce point est construit aux normes NSF.
Pour plus de 60 ans Aero Manufacturing a été un leader de l’industrie qui se spécialise dans la fabrication d’éviers, tables, vaisselle tables, armoires, étagères ainsi que des solutions personnalisées pour différents environnements. Avec une réputation pour des délais plus rapides, une politique environnementale globale et techniques de fabrication de pointe, fabrication Aero offre véritable fiabilité et qualité, sur que vous pouvez compter. Fabriqué d’acier inoxydable de 304, mobilier de laboratoire de Aero est livré entièrement soudées et assemblées. L’étagère inox grand est entièrement réglable. Ce point est construit aux normes NSF.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
- Poids 131 lbs (59,55 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Nombre de tiroirs 0
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Marque Aero Manufacturing
- Type de porte Porte à charnières
- Matériau Acier inoxydable
- Capacité des étagères 100 lbs (45,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant BC-4401
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Table d’instruments mobile en acier inoxydable Aero Manufacturing, 20 x 16 », étagère inférieure
Article nº : 987204
Pas encore évalué
1 035,00 $
AERO inox Base Cabinet BC-4401, 2 portes battantes, plateau 1 1 évier bol, 36" W x 21 H « D x 36"
3919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires