Prix : 95,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Scie de boucher professionnel robuste Weston 22"
Ce 22" scie de boucher professionnelle robuste est en construction en acier inoxydable durable avec cadre solide en acier inox. La poignée ergonomique confortable équilibre la scie car elle traverse viande, OS ou du gibier sauvage en toute simplicité. Le serrage de lame gâchette permet un changement rapide et facile. La poignée en plastique, cette scie est facile à nettoyer. Ce Boucher a vu cales vers le haut aux exigences des opérations commerciales bien remplies. Lames supplémentaires vendus séparément, arrêté B2201920 pour lame de rechange
Ce 22" scie de boucher professionnelle robuste est en construction en acier inoxydable durable avec cadre solide en acier inox. La poignée ergonomique confortable équilibre la scie car elle traverse viande, OS ou du gibier sauvage en toute simplicité. Le serrage de lame gâchette permet un changement rapide et facile. La poignée en plastique, cette scie est facile à nettoyer. Ce Boucher a vu cales vers le haut aux exigences des opérations commerciales bien remplies. Lames supplémentaires vendus séparément, arrêté B2201920 pour lame de rechange
Poids &Dimensions
- Profondeur 27,5 po (69,85 cm)
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Longueur de la lame 22 in (55,88 cm)
- Poids 2,6 lbs (1,18 kg)
Détails du produit
- Marque Weston
- Description Viande de boucherie inox scie-22 "
- Numéro de référence du fabricant 47-2201
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Scie de boucher Weston, 22 po, acier inoxydable
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit