Porte-manteau Interion® 16 po L avec 3 crochets
Ce porte-manteau en acier inoxydable de 40,6 cm de large est doté de 3 crochets et d'une étagère de rangement. Capacité de charge : 4,5 kg.
Dimensions de la plaque arrière : 40,6 cm (L) x 8,3 cm (H)
Dimensions de l'étagère : 40,6 cm (L) x 10,8 cm (P)
Interion par Global Industrial
Référence :WB695717
Porte-manteau Interion® 40,6 cm (16 po) de largeur avec étagère - Acier inoxydable - Argent
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$92.95était $115.95
Économisez $23.00 (20%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 16 po |
| Profondeur | 4-3/4 po |
| Hauteur | 3-1/4 po |
Détails du produit
| Type | Porte-manteaux muraux |
| Couleur | Argent |
| Capacité des vêtements | 3 |
| Style | Avec des crochets |
| Nombre d'hameçons | 3 |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Porte-manteau mural en acier inoxydable |
| Référence fabricant | 695717 |
| Marque | Interion par Global Industrial |