Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rice Lake 10lb Poids cylindrique, acier inoxydable, ASTM Classe 5 avec Certificat Traçable - 12606TC
Les poids cylindriques en acier inoxydable sont des poids de classe 5 ASTM fabriqués selon les spécifications du NIST HB 105 1. La conception de type II comporte une cavité d’étanchéité pour ajuster le matériel dans 100 g ou plus de poids, la densité est d’environ 7,84 g/cm41.
Les poids cylindriques en acier inoxydable sont des poids de classe 5 ASTM fabriqués selon les spécifications du NIST HB 105 1. La conception de type II comporte une cavité d’étanchéité pour ajuster le matériel dans 100 g ou plus de poids, la densité est d’environ 7,84 g/cm41.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Unité de mesure Livres
- Diamètre 1-7/16 po (3,65 cm)
Détails du produit
- Description Poids individuel
- Type Cylindrique
- Pour une utilisation avec Balances de table
- Marque Rice Lake
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 12606TC
- Classe ASTM classe 5
Conformité et certifications
- Certificat Y
- Type de certificat Certificat de traçabilité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rice Lake 10lb Cylindrique Poids, Acier inoxydable, ASTM Classe 5 avec Certificat Traçable - 12606T
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires