Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rice Lake 25lb Poids cylindrique, acier inoxydable, ASTM Classe 5 avec Certificat Traçable - 12675TC
Les poids cylindriques en acier inoxydable sont des poids de classe 5 ASTM fabriqués selon les spécifications du NIST HB 105 1. La conception de type II comporte une cavité d’étanchéité pour ajuster le matériel dans 100 g ou plus de poids, la densité est d’environ 7,84 g/cm38.
Les poids cylindriques en acier inoxydable sont des poids de classe 5 ASTM fabriqués selon les spécifications du NIST HB 105 1. La conception de type II comporte une cavité d’étanchéité pour ajuster le matériel dans 100 g ou plus de poids, la densité est d’environ 7,84 g/cm38.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Unité de mesure Livres
- Diamètre 2-5/8 po (6,67 cm)
Détails du produit
- Description Poids individuel
- Type Cylindrique
- Pour une utilisation avec Balances de table
- Marque Rice Lake
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 12675TC
- Classe ASTM classe 5
Conformité et certifications
- Certificat Y
- Type de certificat Certificat de traçabilité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rice Lake 25lb Cylindrical Weight, Stainless Steel, ASTM Class 5 w/ Traceable Certificate - 12675TC
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit