Global Industrial
Référence :WB233881
Chariot pour fût en acier inoxydable Global Industrial™ pour fût de 30 gallons – Capacité de 800 lb
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
DE CHARIOT POUR FÛTS EN ACIER INOXYDABLE Tirez le meilleur parti de vos vieux fûts. Ce chariot pour fûts offre une grande maniabilité, permettant de transporter facilement les fûts vers et depuis les zones de travail. Il permet de déplacer des fûts et des conteneurs en métal, en fibre et en plastique d'une capacité de 30 gallons. Fabriqué en acier inoxydable de type 304, il est doté d'un rebord de retenue périphérique de 2"H. Ses roulettes robustes de 3'' zinguées assurent une stabilité maximale et une grande maniabilité. Montage facile. Garantie limitée d'un an.
PRIX
$205.95
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
| Largeur | 19 po |
| Hauteur | 2 po |
| Capacité de charge | 800 lb |
| Poids | 18 lb |
| Diamètre de la roue | 3 po |
| Diamètre | 19 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Caoutchouc dur |
| Type | Chariot pour fûts en acier inoxydable |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Caoutchouc dur avec fixations et quincaillerie zinguées |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité du tambour | 30 gal |
| Référence fabricant | 233881 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |