Prix : 5 739,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rack de rangement de boîte de transport de nourriture au bord du lac, acier inoxydable, avec bande de cosse intégrée - 696
- CARACTÉRISTIQUES :
- Construction robuste acier inoxydable soudé
- Peut accueillir jusqu'à six boîtes de transporteur alimentaire
- Permet de plug-in de boîtes de chaleur électrique
- Étagères plats avec patins anti-dérapants facilitent le chargement et le déchargement des boîtes
- Bande de prise intégrée pour pratique boîte de plug-in, avec des ports dans les étagères pour aider les cordons électriques de route
- 15' cordon avec prise NEMA de P 5-20
- Roule facilement sur 4" tout-roulettes (2 avec freins)
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Poids 173 lbs (78,64 kg)
Détails du produit
- Type Support de rangement boîte alimentaire Carrier
- Quantité par paquet 1
- Marque Au bord du lac
- Description Rack de stockage boîte alimentaire Carrier W / bande de Lug intégré
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 696
- Caster Type Pivotant (2) chaque avec frein
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rack de stockage de boîte Lakeside inox alimentaire Carrier W / Lug intégré Strip - 696
5739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit