Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Plateau pour déshydrateur-1000 aliments Weston inox PRO-10
Utilisez notre déshydrateur de nourriture plateau inox 10 pour faire des en-cas délicieux et naturels comme les chips de banane, roulés aux fruits, yogourt et saccadé sans conservateurs ! Vous pouvez faire prendre en bonne santé le long des collations pour les voyages de chasse, de pêche, de camping ou de route. La déshydratation conserve la saveur naturelle des aliments sans additifs ni conservateurs. Système de séchage montés à l’arrière fait circuler l’air de l’arrière vers l’avant par le biais de chaque plateau, rendant inutile la rotation du plateau.
Utilisez notre déshydrateur de nourriture plateau inox 10 pour faire des en-cas délicieux et naturels comme les chips de banane, roulés aux fruits, yogourt et saccadé sans conservateurs ! Vous pouvez faire prendre en bonne santé le long des collations pour les voyages de chasse, de pêche, de camping ou de route. La déshydratation conserve la saveur naturelle des aliments sans additifs ni conservateurs. Système de séchage montés à l’arrière fait circuler l’air de l’arrière vers l’avant par le biais de chaque plateau, rendant inutile la rotation du plateau.
- Caractéristiques :
- 1000 Watt
- Couleur codée Thermostat ajuste à 155° F
- Temporisateur d’heure 12
- Garantie limitée de 2 an
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Poids 35,6 lbs (16,18 kg)
Détails du produit
- Marque Weston
- Tension 120 V
- Description Déshydrateur de nourriture plateau inox Pro-1000 10
- Numéro de référence du fabricant 74-1001-W
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans Fabricant limité
Conformité et certifications
- Certifications ETL - NOUS, C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PRO-1000 : déshydrateur de nourriture en acier inoxydable - 10 plateau
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit