Souvent achetés ensemble
Prix : 1 229,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces Tables de Portable en acier inoxydable sont utilisés dans les hôpitaux, les établissements chirurgicaux et les bureaux de santé pour stocker et transporter des instruments délicats. 18 entièrement soudé calibre série 300 pieds D.E. tubulaires en acier inoxydable en acier inoxydable table top et 1,25" sont conçus pour gérer en toute sécurité 300 lb de matériel médical. Chariot médical roule en douceur avec les roues pivotantes en caoutchouc de 3". Bateaux entièrement assemblés.
Tableau de la série Cameron dispose d’une étagère en acier inoxydable de calibre 18 pour un stockage supplémentaire.
Tableau de la série Cameron dispose d’une étagère en acier inoxydable de calibre 18 pour un stockage supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Espacement des étagères 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Assemblé
- Type Tableau des instruments
- Top Matériel 300 en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Forme Rectangle
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs Aucun
- Description Table à instruments en acier inoxydable
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Aero Manufacturing
- Série Cameron
- Matériau de base Acier inoxydable
- Famille top color Argent
- Numéro de référence du fabricant CS-2436
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DERENDA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Table d’instruments mobile en acier inoxydable Aero Manufacturing, 36 x 24 », étagère inférieure
1229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires